8593118-FRESA METALLO DURO, ADVANCE MC467-10.0A2B-WJ30UU

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MC467-10.0A2B-WJ30UU
Rubix:999260309018809
Produttore:8593118
EAN:4063466162602
8593118-FRESA METALLO DURO, ADVANCE MC467-10.0A2B-WJ30UU

Dettagli del prodotto : 8593118-FRESA METALLO DURO, ADVANCE MC467-10.0A2B-WJ30UU


Fresa sferica in metallo duro integrale MC467 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30UU • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=10mm • R=5mm • Z=2

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo, anche in caso di lavorazione senza presidio;Universalmente applicabile per la lavorazione di profili 3D

Applicazioni

Lavorazione di profili 3D

Informazioni tecniche


Attributi
€ 127,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione