D.10 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - WELDON SHANK 893170
FRESA IN METALLO DURO AD ELICA VARIABILE E CODOLO WELDON
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:862844
GISS Cutline:893170
Rubix:999221223064762
EAN:3660338456671


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : D.10 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - WELDON SHANK 893170
Fresa in metallo duro - 4 taglienti
Elica variabile 39/42° per applicazioni di sgrossatura e semifinitura efficienti
Codolo Weldon DIN 6535HB - Rivestimento CUPP
taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali
Elica variabile per aumentare la polivalenza e le prestazioni - Vibrazioni ridotte per aumentare la durata dell'utensile e la finitura della lavorazione - Elevati parametri di taglio in sgrossatura
Idonea per l'acciai al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Elica variabile 39/42° per applicazioni di sgrossatura e semifinitura efficienti
Codolo Weldon DIN 6535HB - Rivestimento CUPP
taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali
Elica variabile per aumentare la polivalenza e le prestazioni - Vibrazioni ridotte per aumentare la durata dell'utensile e la finitura della lavorazione - Elevati parametri di taglio in sgrossatura
Idonea per l'acciai al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Punti di forza
Collo smerigliato libero per un’elevata durata di utilizzo
Applicazioni
Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | cupp - multi materia |
| Tipologia | elica-variabile |
| Angolo d'elica | 39 ° |
| Materia da lavorare | acciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione