8544091-FRESA METALLO DURO, SUPREMEE MD173-12.0W7X060L-WJ30EN

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MD173-12.0W7X060L-WJ30EN
Rubix:999260309018285
Produttore:8544091
EAN:4063465914592
8544091-FRESA METALLO DURO, SUPREMEE MD173-12.0W7X060L-WJ30EN

Dettagli del prodotto : 8544091-FRESA METALLO DURO, SUPREMEE MD173-12.0W7X060L-WJ30EN


Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MD173 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • Rompitruciolo • center cutting capability • WJ30EN • Dc=12mm • R=0,6mm • Z=7

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo, anche in caso di lavorazione senza presidio;Elevata produttività, grazie al massimo volume di trucioli nell’unità di tempo e ai ridotti tempi di lavorazione;Massima vita utensile, grazie allo sfruttamento dell’intera lunghezza del tagliente e alle uniformi caratteristiche di resistenza all’usura;Rompitruciolo per il massimo volume di trucioli nell’unità di tempo e una maggiore sicurezza di processo;7 denti per la massima produttività

Applicazioni

Espressamente concepite per la fresatura dinamica (valore ae ridotto, valore ap elevato, valore Lc elevato);La larghezza di taglio ae varia in base al materiale;Sviluppato per il settore aerospaziale; adatto per tutti i settori con asportazione truciolo ISO S, P e M

Informazioni tecniche


Attributi
€ 237,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione