9646670150000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 15,000
Frese per parti terminali, multiple scanalate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64667 15.000
Rubix:160000000188859
EAN:4031095059860


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 15 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9646670150000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 15,000
Frese per pezzi terminali, multiple scanalate, k10, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,08 g |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo di taglio | 30 ° |
| 15.000 mm | |
| 83.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione