9545550120200-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 12,020

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54555 12.020
Rubix:999210625022486
Produttore:9545550120200
EAN:4031095311081
9545550120200-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 12,020

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545550120200-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 12,020


Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT ZS-r, Ø12 mm, 4 denti. Rivestimento AlTiN+ e fusto HB; senza taglio al centro, ottimizzata per HSC TC su acciai fino a 1400 N/mm².

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo11,5 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione40 mm
Lunghezza totale93 mm
Taglio al centrosenza taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Tipologiafresa superf-ut zs-r
Angolo d'elica38 °
Materia da lavorareacciai fino a 1400 n/mm²
Lunghezza utile46 mm
167,43 IVA esclusa
/ Unità
204,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione