Riferimenti
HPMT:836 1000 070
Rubix:999180200107445

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 1000 070
Fresa HPMT SE30 multiuso con angolo di punta 90° e 2 taglienti. Progettata per lavorazioni come V-groove, smussi e fresatura laterale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore