Riferimenti
HPMT:K86 0500 038 06
Rubix:999211122051896

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0500 038 06
Frese endmill HPMT K86 Short DP/DH con 3 taglienti e rivestimento G6110 (AlCrN). Ø5 mm, gambo Ø6 mm, lunghezza 38 mm: ottimizzate per ridurre vibrazioni e migliorare la finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 (alcrn) |
| Tipologia | k86 short dp/dh endmills, 3 flutes |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (≤ 45 hrc) |
| Lunghezza utile | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore