9548450160000-FRESA HSS-E-PM Z=4 TIALN 54845 16,000
Frese per sgrossatura parti terminali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54845 16.000
Rubix:160000000186119
EAN:4031095203911


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9548450160000-FRESA HSS-E-PM Z=4 TIALN 54845 16,000
Frese per sgrossatura parti terminali, k12, DIN 844K, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
| Rivestimento | tialn |
| 16.000 mm | |
| 92.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore