Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-08.0A4B-WK40TF
Rubix:999240116022671
Produttore:6719358
EAN:4042446262266

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 6719358-ARTICOLO MC326-08.0A4B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=8mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio in centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura walter prototyp mc326 supreme (type n 50, long reach) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione