Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-02.0A3BJ-WK40TF
Rubix:999240116017065
Produttore:8303139
EAN:4063464770861

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 3 |
Dettagli del prodotto : 8303139-ARTICOLO MC230-02.0A3BJ-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=2mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 0,1 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature (corner/slot milling cutter) |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione