Riferimenti
HPMT:K52DH 0500 057 06
Rubix:999240304023465

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K52DH 0500 057 06(N)
Fresa HPMT K52DH 0500 057 06(N) in metallo duro con rivestimento AlCrN e geometria DP/DH R-Like con recess. Adatta a fresatura a canale, laterale e in tuffo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh r-like con recess (4 taglienti) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p m k n s |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore