9545590080000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 8,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54559 8.000
Rubix:160000000185774
EAN:4031095239149
9545590080000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545590080000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 8,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
€ 49,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione