Riferimenti
HPMT:K30 0500 050 06
Rubix:999180200115698

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0500 050 06
Fresa HPMT K30 0500 050 06 per alluminio: serie AL SE DP a 3 taglienti, angolo d’elica 40° e rivestimento UC (non rivestito).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | sì (serie dp - plunge-mill) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | uc (non rivestito) |
| Tipologia | fresa al se dp (3 taglienti) per alluminio |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Lunghezza utile | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore