Riferimenti
HPMT:K53DH 1600 092
Rubix:999240123041203

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 1600 092(N)
Fresa HPMT K53DH 1600 092(N) Ø16 mm con stelo HB, 4 taglienti e rivestimento G6110 AlCrN (HPT). Profondità di lavorazione 32 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Rivestimento | g6110 alcrn (hpt) |
| Tipologia | dp/dh r-like con intaglio e attacco weldon (4 taglienti) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore