Riferimenti
Stock:54585 20.000
Rubix:999210625022501
Produttore:9545850200000
EAN:4031095311661


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9545850200000-FRESE MD Z=4 SUPERF-UF NX-IKTI-ALSIN 54585 20,000
Fresa a gambo STOCK SuperF-UT NX-IK Ø20 mm, Z=4, rivestimento TiAlSiN. Taglio al centro, raffreddamento interno e ramping fino a 45°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | fresa a gambo superf-ut nx-ik |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 38 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione