9545860060000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 6,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 6.000
Rubix:170000000977472
Produttore:9545860060000
EAN:4031095289250
9545860060000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860060000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 6,000


Fresa a gambo Stock SuperF-UT NX-3 Ø6 mm con 3 denti e rivestimento TiAlSiN. Angolo elica 45° e centro di taglio per HPC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrosì (zentrumschnitt)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiaschaftfräser (superf-ut nx-3)
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Lunghezza utile20 mm
36,21 IVA esclusa
/ Unità
44,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione