Riferimenti
Stock:54585 25.000
Rubix:999210625022502
Produttore:9545850250000
EAN:4031095311654


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 9545850250000-FRESE MD Z=4 SUPERF-UF NX-IKTI-ALSIN 54585 25,000
Fresa Stock SuperF-UT 54585 in carburo, Ø25 mm, 4 denti. Rivestimento TiAlSiN (NX-IKTI-ALSIN) per lavorazioni ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin (superf-ut nx-ikti-alsin) |
| Tipologia | fresa (serie superf-ut) - md, z=4 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 63 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 539,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 658,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione