Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-05.0A3L-WK40TF
Rubix:999240116017006
Produttore:8303156
EAN:4063464771035

Dettagli del prodotto : 8303156-ARTICOLO MC230-05.0A3L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=5mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® (wk40tf) |
| Tipologia | fresa a spalla / a cava (shoulder/slot) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 57 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione