FRESA BN 45 STD A57 1400

Fresa sferica z2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A57 1400
Rubix:170000000618996
FRESA BN 45 STD A57 1400

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 1400


Fresa sferica z2
Fresa sferica AZ A57 1400

Applicazioni

Sgrossatura, Finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x14x90 mm
Peso imballaggio0,2 g
Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale90 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarep, m. k, s, h
Angolo di taglio3 °
134,42 IVA esclusa
/ Unità
163,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore