K50 NITICO 30 DH ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K50 2000 104
Nitico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K50 2000 104
Rubix:999221220062539

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : K50 NITICO 30 DH ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K50 2000 104
Fresa in metallo duro HPMT NiTiCo 30 DH K50 2000 104 con rompitruciolo, recesso e attacco Weldon. 5 taglienti per lavorazioni trocoidali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn edp |
| Tipologia | nitico 30 dh endmill con rompitruciolo, recesso e attacco weldon (k50) |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | leghe ad alto contenuto di ni e co, titanio e acciai inossidabili |
| Lunghezza utile | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 387,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 472,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore