FRESA BN 60X MINI LN A4S 0400 100 0600 400

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:A4S 0400 100 0600 400
Rubix:170000000491752
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0400 100 0600 400

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0400 100 0600 400


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione3 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-co
Taglio al centro
Materiale da tagliohss-co
Rivestimentotisin
Tipologiafresa a sfera
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio preindurito;acciaio temprato
Lunghezza utile100 mm
Angolo di taglio0 °
49,49 IVA esclusa
/ Unità
60,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore