FRESA K47DH 0600 060(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K47DH 0600 060
Rubix:999240123041219
FRESA K47DH 0600 060(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 0600 060(N)


Fresa HPMT K47DH 0600 060 Ø6 mm R-Like a 4 taglienti, con geometria DP/DH e rivestimento AlCrN per ridurre vibrazioni e migliorare la finitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn
Tipologiadp/dh r-like endmills, 4 taglienti
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarepkmns
Angolo di taglio45 °
18,22 IVA esclusa
/ Unità
22,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore