8199127-ARTICOLO MD340-16.0W4B050C-WK40TP

Frese per spallamenti e scanalature

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MD340-16.0W4B050C-WK40TP
Rubix:999230331041388
Produttore:8199127
EAN:4063464219681
8199127-ARTICOLO MD340-16.0W4B050C-WK40TP

Dettagli del prodotto : 8199127-ARTICOLO MD340-16.0W4B050C-WK40TP


Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD340 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 39° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TP • Dc=16mm • R=0,5mm • Z=4

Punti di forza

Massime prestazioni nel processo di lavorazione dei materiali ISO P grazie alla qualità studiata dall'R&D Walter;Ottima affidabilità di funzionamento e maggiore durata dell’utensile grazie alla speciale geometria

Applicazioni

Geometria di sgrossatura/finitura;Fresatura affidabile con volumi di trucioli nell’unità di tempo estremamente elevati;Applicabile universalmente per la validazione di un processo di fresatura economico

Informazioni tecniche


Attributi
€ 307,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 375,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione