Riferimenti
Walter Prototyp:MC501-06.0A4L-WJ30TF
Rubix:999240116022305
Produttore:6959855
EAN:4042446270209

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6959855-ARTICOLO MC501-06.0A4L-WJ30TF
Fresa per smussi a 90° in metallo duro integrale MC501 • Advance • metrico • Codolo DIN 6535 HA • Dc=1mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa per smusso 90° (mc501) |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Materia da lavorare | acciai e materiali iso p/m (gruppo wj30tf) |
| Lunghezza utile | 20,5 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione