9545520180000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 18,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54552 18.000
Rubix:160000000185740
EAN:4031095227542
9545520180000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 18,000

Riepilogo info tecniche

Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545520180000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 18,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,52 g
Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione65 mm
Lunghezza totale150 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m
18.000 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
€ 482,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 589,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione