Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-12.0W4XL-WK40TF
Rubix:999240116016861
Produttore:8303263
EAN:4063464772100

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 8303263-ARTICOLO MC230-12.0W4XL-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=12mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (mc230 advance, xill·tec®) |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | gruppi applicativi p, m, k, n, s (barretta applicazioni h/o inclusa nel flyer) |
| Lunghezza utile | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione