Riferimenti
Stock:54595 2.000
Rubix:999210625022515
Produttore:9545950020000
EAN:4031095318912


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950020000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 2,000
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro Ø2 mm, taglio al centro, 3 denti. Rivestimento TiSiN+ (Catalogue 54595, Code 2.000).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | microfresa superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai speciali, leghe ad alte prestazioni e titanio |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione