FRESA OPTIMUM K52 K52DH 1000 072(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K52DH 1000 072
Rubix:999240123041525
FRESA OPTIMUM K52 K52DH 1000 072(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM K52 K52DH 1000 072(N)


Fresa Optimum K52DH HPMT Ø10 mm, 4 taglienti e lunghezza totale 72 mm. Stelo HA e rivestimento G6110 AlCrN HPT MG.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Rivestimentog6110 alcrn hpt mg
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarepkmns
Lunghezza utile32 mm
Angolo di taglio7 °
46,85 IVA esclusa
/ Unità
57,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore