FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 2000 100

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:836 2000 100
Rubix:999180200107448
FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 2000 100

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 2000 100


The applications are for general machining with flexibility, speed and cost-efficiency. The SE30 is made for materials up to 30 HRC. Includes different size of end mills such as standard, long and extra-long end mills. Multi-purpose end mills consisting of 60, 90, & 120 degrees point angle end mills.
Fresa HPMT SE30 multiuso con punta 90° e 2 taglienti. Diametro Ø20 mm, profondità di lavorazione 38 mm e lunghezza totale 100 mm.

Punti di forza

•Gash Land Design - significantly improves strength & provides high chip resistance
Eccentric Grinding - Optimum eccentric grinding to avoid rubbing while maintaining maximum cutting tool strength
Cutting Edge Preparation - Enhances tool life by having less material adhere to the cutting edge. Also provides stable machining
Superior Coating - To reduce friction and increase hardness with higher abrasive wear & thermal resistance. Also gives smooth chip evacuation

Applicazioni

V-Groove;Chamfer;Drilling;Centering- Spotting;Side Milling and Chamfer;General Machining

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Tipologiamultiuso
Lunghezza utile38 mm
Angolo di taglio90 °
€ 296,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore