Riferimenti
Stock:54577 8.000
Rubix:160000000185988
Produttore:9545770080000
EAN:4031095278896


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9545770080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 8,000
Fresa MD Stock SuperF-UT 54577 Ø8 mm, Z=4. Rivestimento AlTiN+. Angolo d’elica 48°, centro taglio. Pensata per lavorazioni HPC su metalli difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut z (fresa md) |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| Lunghezza utile | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione