Riferimenti
Stock:74563 25.030
Rubix:999230214006664
Produttore:9745630250300
EAN:4031095333205


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 25 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 25,030
Fresa a finire SuperF-UT Stock per alluminio e non ferrosi. Ø25 mm, raggio 3 mm, 3 denti, stelo HA, taglio al centro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | bright (finizione lucida) |
| Tipologia | fresa a finire superf-ut stock al-r, raggio 3 mm |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio, leghe di alluminio e altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 426,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 520,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione