Riferimenti
Stock:54577 20.000
Rubix:160000000185992
Produttore:9545770200000
EAN:4031095278858


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9545770200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 20,000
Fresa MD Stock SuperF-UT tipo Z in metallo duro, rivestimento AlTiN+. Taglio al centro e geometria adatta per lavorazioni ad alta produttività.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì - taglio al centro (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | fresa md superf-ut tipo z (codolo hb), rivestita altin+ |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 328,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 401,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione