Riferimenti
Stock:74563 12.040
Rubix:999230214006652
Produttore:9745630120400
EAN:4031095333328


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 12,040
Fresa a finire Stock 74563 12,040 con gambo cilindrico Ø12 mm e 3 taglienti. Progettata per finitura su alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | con taglio al centro (zentrumschnitt) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | fresa a finire superf-ut al-r - 3 taglienti |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio, leghe di alluminio e altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione