Riferimenti
Stock:74563 12.030
Rubix:999230214006651
Produttore:9745630120300
EAN:4031095333335


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 12,030
Frese a finire Stock SuperF-UT in metallo duro, taglio al centro, 3 denti. Ideali per finitura e sgrossatura dell’alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting / zentrumschnitt) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tipologia | superf-ut al-r |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (metalli non ferrosi a truciolo lungo) |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione