Riferimenti
HPMT:991 2000 100 2000 300
Rubix:999200100117547

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 2000 100 2000 300
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa torus DP HPMT Optimum: geometria DP per ridurre vibrazioni e migliorare la finitura. Rivestita in AlCrN, Ø20 mm, 4 taglienti, attacco cilindrico.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | 3 |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | optimum dp torus (con recess) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p/m/k/n/s (≤45 hrc) |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore