9545760080000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 8,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54576 8.000
Rubix:160000000185979
EAN:4031095257693
9545760080000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545760080000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 8,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione12 mm
Lunghezza totale58 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
8.000 mm
58.000 mm
Paese d'origineDE
42,10 IVA esclusa
/ Unità
51,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione