Riferimenti
Stock:54578 3.000
Rubix:160000000185993
Produttore:9545780030000
EAN:4031095278841


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545780030000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 3,000
Fresa MD Stock SuperF-UT ZS HB Z=4 con rivestimento AlTiN+. Taglio al centro e spaziatura denti non uniforme per lavorazioni HPC su acciai e materiali difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | taglio al centro (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | fresa md - superf-ut zs hb (z=4) - centre cutting |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione