Riferimenti
HPMT:918DH 0250 050 04
Rubix:999240123041264

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0250 050 04(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH (918DH 0250 050 04N) con Ø2,5 mm e stelo HA Ø4 mm, 4 taglienti DP/DH. Rivestimento AlCrN (G6110).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 6,5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa torica dp/dh 4 taglienti (differential pitch) |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore