FRESA AL SE K30 0400 050 06

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K30 0400 050 06
Rubix:999180200115697
FRESA AL SE K30 0400 050 06

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0400 050 06


Fresa HPMT K30 per scanalature, Ø4 mm, 3 taglienti e codolo Ø6 mm. Rivestita TiB2/H2600 per lavorazioni su alluminio con buona evacuazione del truciolo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione12 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotib (titanio diboruro) h2600 (tib2)
Tipologiafresa al se dp per alluminio
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio (materiali non ferrosi)
Lunghezza utile12 mm
Angolo di taglio13 °
21,42 IVA esclusa
/ Unità
26,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore