FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 0600 057(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K77 0600 057
Rubix:999220520015743
FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 0600 057(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 0600 057(N)


Fresa multi-taglienti HPMT SE 70 DH K77 0600 057: Ø6 mm, 7 taglienti, stelo HA. Profondità 15 mm, lunghezza 57 mm, per stampi ≤70 HRC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti7
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrosenza recesso
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotisin
Tipologiafresa multi-taglienti se 70 dh
Materia da lavorarestampi e matrici fino a 70 hrc
Lunghezza utile15 mm
24,55 IVA esclusa
/ Unità
29,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore