6626086-ARTICOLO MC213-08.0A4X050T-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC213-08.0A4X050T-WJ30TF
Rubix:999240116023105
Produttore:6626086
EAN:4042446259242

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 7,9 mm |
Dettagli del prodotto : 6626086-ARTICOLO MC213-08.0A4X050T-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC213 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 30° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo HSC 30 • center cutting capability • WJ30TF • Dc=8mm • R=0,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 7,9 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 2,4 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spalla/scanalatura (mc213 advance) in metallo duro |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | materiali delle categorie p, m, k, n, s, h, o (wj30tf) |
| Lunghezza utile | 80 mm |
| Angolo di taglio | 6,5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione