Riferimenti
Stock:54586 3.500
Rubix:170000000977464
Produttore:9545860035000
EAN:4031095289335


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545860035000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 3,500
Fresa MD SuperF-UT Stock NX-3 Ø3,5 mm, 3 denti, con taglio al centro e rivestimento TiAlSiN. Elica fino a 45° per lavorazioni su metallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | zentrumschnitt (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | superf-ut nx-3 |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione