Riferimenti
Stock:54555 20.020
Rubix:999210625022494
Produttore:9545550200200
EAN:4031095311005


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550200200-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 20,020
Fresa metallo duro SuperF-UT ZS-r in carburo solido, rivestita AlTiN+, senza taglio al centro. Ø20 mm, Z=5 denti, elica 38°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Taglio al centro | no |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p/m/k/n/s/h (fino a 1400 n/mm², universale) |
| Lunghezza utile | 74 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione