FRESA BN 60X MINI LN A4S 0300 050 0600 080

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:A4S 0300 050 0600 080
Rubix:170000000491739
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0300 050 0600 080

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0300 050 0600 080


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione2,4 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss-co
Taglio al centro
Materiale da tagliohss-co
Rivestimentotisin
Tipologiafresa a sfera
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio preindurito;acciaio temprato
Lunghezza utile50 mm
Angolo di taglio0 °
42,66 IVA esclusa
/ Unità
52,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore