Riferimenti
Stock:54595 0.750
Rubix:999240628008010
Produttore:9545950007500
EAN:4031095348452


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950007500-MICROFRESA MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 0,750
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro in metallo duro con rivestimento TiSiN+. Taglio centrale e raffreddamento interno periferico (4 o 6 uscite) per alte prestazioni fino a 750 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | leghe speciali, superleghe e titanio (iso hardness fino a ≤750 n/mm²) |
| Lunghezza utile | 3,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione