9545860047000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 4,700

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 4.700
Rubix:170000000977468
Produttore:9545860047000
EAN:4031095289298
9545860047000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 4,700

Riepilogo info tecniche

Diametro4,7 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860047000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 4,700


Fresa MD SuperF-UT NX-3 in metallo duro per lavorazioni ad alta velocità. Ø4,7 mm, 3 denti, profondità 13 mm, rivestimento TiAlSiN (ALSIN).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4,7 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin (alsin)
Tipologiafresa md superf-ut nx-3
Materia da lavorarep, m, k, n, s, h
Lunghezza utile18 mm
36,21 IVA esclusa
/ Unità
44,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione