FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867537
FRESA A CANDELA - HSS CO8% SERIE CORTA - TAGLIO AL CENTRO 4 DENTI - TIALN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:701676
GISS Cutline:867537
Rubix:999180200040286
EAN:3660338215124


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867537
ART.
End mill HSS-Co8 4Z D. 8,0 mm TIALN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 69 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Materia da lavorare | acciaio, alluminio, rame, bronzo, ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione