FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0500 057 06(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:918DH 0500 057 06
Rubix:999240123041257
FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0500 057 06(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0500 057 06(N)


Fresa HPMT Optimum 918DH con 4 taglienti e geometria DP/DH. Rivestimento AlCrN HPT per migliore protezione del tagliente, riduzione vibrazioni e finitura superficiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale57 mm
Rivestimentoalcrn hpt
Materia da lavorarep m k n s
17,76 IVA esclusa
/ Unità
21,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore