Riferimenti
HPMT:C47 0800 064
Rubix:170000000492269

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Taglio al centro | yes |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 0800 064
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 0800 064
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x8x64 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,05 g |
| Diametro | 8 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Taglio al centro | yes |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore