D.20 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893368

FRESA IN METALLO DURO PER SGROSSATURA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:893368
Rubix:999221223064945
EAN:3660338458507
D.20 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893368
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.20 ROUGHING CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893368


Fresa in metallo duro - Sgrossatura a 4 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per una vasta gamma di applicazioni di materiali

Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Basso rischio di rottura dell'utensile anche con forze di taglio elevate grazie ai bordi di taglio ondulati

Punti di forza

Ampia inclinazione del cuneo per un'elevata stabilità del tagliente

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiasgrossatura
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
184,82 IVA esclusa
/ Unità
225,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione